Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Selvklæbende stålvægt til aluminiumsbilfælge

Selvklæbende stålvægt til afskæring
STÅLKL. VÆGT/SORT 12X5GR H3, 8MM

Varenr. 083014 411

EAN 4045989464456

Prisvisning for kunder efter login
Selvklæbende stålvægt til aluminiumsbilfælge

Varenr. 083014 411

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fingerløft (forhøjning på beskyttelsesfolien) gør, at man kan tage fat i beskyttelsesfolien og nemt fjerne den, selv med handsker.

Ingen skarpe kanter på vægtelementet


Individuelt aftagelige vægte



Pulverbelægning


  • Høj grad af korrosionsbeskyttelse

  • Kan fås i sølvgrå og sort
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Vægt for balancevægt

60 g

Materiale

Stål

Overflade

Pulverlakeret

Egnet til fælgtype

Aluminium

Længde

153 mm

Bredde

19 mm

Farve

Sort

Produktvægt (pr. vare)

58,700 g

Sammenligningsnummer

Franken Typ 397 schwarz

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger